Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 100mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesaband 4651 Premium, 50m x 100mm, schwarz
tesaband 4651 Premium, 50m x 100mm, schwarz
tesaband 4651 Premium, 50m x 100mm, schwarz
tesaband 4651 Premium, 50m x 100mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5521006
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00682-00
EAN/GTIN:
     4005800019296
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
  • Leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung
  • Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Hervorragende Reißkräfte
  • Flexibel und abriebfest
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Geeignet für farbliche Kennzeichnungen und Markierungen sowie zum Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren
  • Zum Verschließen von z. B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
  • Zum Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
  • Als Geräusch- und Scheuerschutz-Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
  • Zum Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 310 µm
  • Dicke der Abdeckung: 76 µ
  • Art der Abdeckung: Papier
  • Farbe der Abdeckung: gelb
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 130 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Stärke:
310 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 76,51*
€ 96,50*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 65,27*
€ 96,65*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 105,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 94,75*
€ 118,47*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 98,83*
€ 184,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 184,90*
€ 220,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 183,74*
€ 218,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 173,56*
€ 206,54
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 112,68*
€ 134,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 109,73*
€ 130,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 98,83*
€ 117,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,9766* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.