Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5521018 Herst.-Nr.: 04651-00527-00 EAN/GTIN: 4005800224348 |
| |
|
| | |
| - Leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
- Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
- Geeignet für farbliche Kennzeichnungen und Markierungen sowie zum Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren
- Zum Verschließen von z. B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
- Zum Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
- Als Geräusch- und Scheuerschutz-Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
- Zum Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
- Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
- Dicke des Klebebandes: 310 µm
- Dicke der Abdeckung: 76 µ
- Art der Abdeckung: Papier
- Farbe der Abdeckung: gelb
- Reißkraft: 100 N/cm
- Temperaturbeständigkeit: 130 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
- Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 50 m | Breite: | 38 mm | Stärke: | 310 µ | Trägermaterial: | Acrylatbeschichtetes Gewebe | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 27,595* | € 34,525* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,70* | ab € 27,57* | € 34,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 26,43* | € 35,13* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 24,29* | € 35,29* | | | | Lager 123 | | | | 4 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 35,80* | € 66,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,716* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 265,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|