Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, grau
tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, grau
tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, grau
tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, grau
Artikel-Nr.:
     123TP-5521019
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00572-00
EAN/GTIN:
     4005800226892
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 12mmx50m
  • Leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung
  • Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Hervorragende Reißkräfte
  • Flexibel und abriebfest
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Geeignet für farbliche Kennzeichnungen und Markierungen sowie zum Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren
  • Zum Verschließen von z. B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
  • Zum Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
  • Als Geräusch- und Scheuerschutz-Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
  • Zum Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 310 µ
  • Dicke der Abdeckung: 76 µ
  • Art der Abdeckung: Papier
  • Farbe der Abdeckung: gelb
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 130 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
12 mm
Stärke:
310 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 8,41*
€ 11,95*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,55*
€ 14,64*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 12,91*
€ 17,25*
Lager 123
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 21,32*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,23* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 255,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.