Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 19mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesaband 4661, 50m x 19mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 19mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 19mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 19mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5521024
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800083358
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
  • Kunstoffbeschichtetes Universal-Gewebeklebeband zur farblichen Kennzeichnungen und Markierungen von Adern, Kabeln bzw. als Kabelbandagierung
  • Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Abriebfestigkeit
  • Glatte Abrisskanten – horizontal und vertikal
  • Zur Sicherung scharfer Kanten
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen
  • Zum Bündeln von z. B. elektronischen Komponenten, Nägeln, Schrauben, Radfelgen, Rohren, Profilen
  • Geeinet als Lärm- und Scheuerschutz
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 300 µ
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 140 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 5,8 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Stärke:
300 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 4,60*
ab € 13,48*
€ 18,09*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,3348*
€ 21,665*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,58*
€ 23,71*
13 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,50*
€ 23,84*
Lager 123
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 26,47*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3494* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 211,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.