Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 90mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesaband 4661, 50m x 90mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 90mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 90mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 90mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5521029
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00013-00
EAN/GTIN:
     4005800132797
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband schwarz 50m
  • Kunstoffbeschichtetes Universal-Gewebeklebeband zur farblichen Kennzeichnungen und Markierungen von Adern, Kabeln bzw. als Kabelbandagierung
  • Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Abriebfestigkeit
  • Glatte Abrisskanten – horizontal und vertikal
  • Zur Sicherung scharfer Kanten
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen
  • Zum Bündeln von z. B. elektronischen Komponenten, Nägeln, Schrauben, Radfelgen, Rohren, Profilen
  • Geeinet als Lärm- und Scheuerschutz
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 300 µ
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 140 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 5,8 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
90 mm
Stärke:
300 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,23*
€ 118,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,77*
€ 119,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,08*
€ 128,41*
Lager 123
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 178,48*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 178,48*
€ 212,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 177,16*
€ 210,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 167,11*
€ 198,86
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 96,57*
€ 114,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,65*
€ 113,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 83,98*
€ 99,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,6796* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.