Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 38mm, rot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesaband 4661, 50m x 38mm, rot
tesaband 4661, 50m x 38mm, rot
tesaband 4661, 50m x 38mm, rot
tesaband 4661, 50m x 38mm, rot
Artikel-Nr.:
     123TP-5521041
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00042-00
EAN/GTIN:
     4005800083464
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
  • Kunstoffbeschichtetes Universal-Gewebeklebeband zur farblichen Kennzeichnungen und Markierungen von Adern, Kabeln bzw. als Kabelbandagierung
  • Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Abriebfestigkeit
  • Glatte Abrisskanten – horizontal und vertikal
  • Zur Sicherung scharfer Kanten
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen
  • Zum Bündeln von z. B. elektronischen Komponenten, Nägeln, Schrauben, Radfelgen, Rohren, Profilen
  • Geeinet als Lärm- und Scheuerschutz
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 300 µ
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 140 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 5,8 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Stärke:
300 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7014* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 53,83*
€ 64,06
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,87*
€ 61,73
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 39,77*
€ 47,33
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.