Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 50mm, rot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesaband 4661, 50m x 50mm, rot
tesaband 4661, 50m x 50mm, rot
tesaband 4661, 50m x 50mm, rot
tesaband 4661, 50m x 50mm, rot
Artikel-Nr.:
     123TP-5521042
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00043-00
EAN/GTIN:
     4005800197161
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebe-klebeband 50mmx50m rot
  • Kunstoffbeschichtetes Universal-Gewebeklebeband zur farblichen Kennzeichnungen und Markierungen von Adern, Kabeln bzw. als Kabelbandagierung
  • Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Abriebfestigkeit
  • Glatte Abrisskanten – horizontal und vertikal
  • Zur Sicherung scharfer Kanten
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen
  • Zum Bündeln von z. B. elektronischen Komponenten, Nägeln, Schrauben, Radfelgen, Rohren, Profilen
  • Geeinet als Lärm- und Scheuerschutz
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 300 µ
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 140 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 5,8 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
300 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 43,75*
€ 63,32*
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 63,69*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 66,47*
3
€ 4,60*
ab € 50,06*
€ 67,51*
Lager 123
3
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 70,47*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 70,47*
€ 83,86
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 69,52*
€ 82,73
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 65,65*
€ 78,12
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 52,14*
€ 62,05
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 49,86*
€ 59,33
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 45,84*
€ 54,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9168* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 211,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.