Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, schwarz
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, schwarz
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, schwarz
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5521048
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448045539
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
  • Typisches Reparaturband, welches sich vielfältig einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
  • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wasser- und alterungsbeständig
  • Fest, aber dennoch flexibel
  • Leicht von Hand einreißbar sowie leicht abrollbar
  • Geeignet zum Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren.
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen.
  • Zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und Spleißen von Folien.
  • Zum Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken.
  • Trägermaterial: PE-extrudiertes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 260 µ
  • Reißkraft: 52 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 110 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µ
Trägermaterial:
PE-extrudiertes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 9,57*
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,62*
36
pro Stück
€ 4,60*
ab € 6,15*
€ 9,72*
8 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 9,83*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 10,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1644* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 364,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.