Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, schwarz
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, schwarz
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, schwarz
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5521050
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448027344
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
  • Typisches Reparaturband, welches sich vielfältig einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
  • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wasser- und alterungsbeständig
  • Fest, aber dennoch flexibel
  • Leicht von Hand einreißbar sowie leicht abrollbar
  • Geeignet zum Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren.
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen.
  • Zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und Spleißen von Folien.
  • Zum Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken.
  • Trägermaterial: PE-extrudiertes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 260 µ
  • Reißkraft: 52 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 110 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen.
  • Zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und Spleißen von Folien.
  • Zum Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken.
  • Trägermaterial: PE-extrudiertes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 260 µ
  • Reißkraft: 52 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 110 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz
    Länge:
    50 m
    Breite:
    50 mm
    Stärke:
    260 µ
    Trägermaterial:
    PE-extrudiertes Gewebe
    Kleber:
    Naturkautschuk
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 12,81*
    € 17,41*
    10 Tage
    nicht lagernd
    18
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 13,29*
    € 17,43*
    4 Tage
    nicht lagernd
    18
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 12,95*
    € 19,04*
    17 Tage
    nicht lagernd
    18
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 15,48*
    € 19,14*
    Lager 123
    18
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 16,38*
    € 20,19*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 123
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 18 Rollen
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3276* pro Meter)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
    Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 363,42* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 123
    Versand: Lager 123
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
    Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    tesa
    04615-00001-00
    ab € 9,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.