Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, rot
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, rot
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, rot
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, rot
Artikel-Nr.:
     123TP-5521055
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00021-00
EAN/GTIN:
     4042448072498
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
  • Typisches Reparaturband, welches sich vielfältig einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
  • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wasser- und alterungsbeständig
  • Fest, aber dennoch flexibel
  • Leicht von Hand einreißbar sowie leicht abrollbar
  • Geeignet zum Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren.
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen.
  • Zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und Spleißen von Folien.
  • Zum Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken.
  • Trägermaterial: PE-extrudiertes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 260 µ
  • Reißkraft: 52 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 110 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µ
Trägermaterial:
PE-extrudiertes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,72*
€ 18,86*
7 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 19,27*
17 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 19,38*
18
pro Stück
€ 4,60*
ab € 12,34*
€ 19,58*
Lager 123
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 20,51*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3276* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 369,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.