Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, grün
tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, grün
tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, grün
tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, grün
Artikel-Nr.:
     123TP-5521060
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00048-00
EAN/GTIN:
     4042448862167
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 50mmx25m
  • Typisches Reparaturband, welches sich vielfältig einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
  • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wasser- und alterungsbeständig
  • Fest, aber dennoch flexibel
  • Leicht von Hand einreißbar sowie leicht abrollbar
  • Geeignet zum Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren.
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen.
  • Zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und Spleißen von Folien.
  • Zum Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken.
  • Trägermaterial: PE-extrudiertes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 260 µ
  • Reißkraft: 52 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 110 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µ
Trägermaterial:
PE-extrudiertes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,14*
€ 10,42*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,90*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 11,03*
Lager 123
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 11,57*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,08*
€ 12,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3764* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 231,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.