Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4660, 50m x 19mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesaband 4660, 50m x 19mm, weiss
tesaband 4660, 50m x 19mm, weiss
Artikel-Nr.:
     123TP-5521062
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04660-00095-00
EAN/GTIN:
     4005800224805
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband weiß 19 mm x 50 m
  • Spezielles kunststoffbeschichtetes Gewebeband mit bedruckbarer Oberfläche.
  • Sehr gut zu bedruckende Rückseite
  • Für fast alle Arten der Bedruckung geeignet, zeichnet sich jedoch besonders für Flexo-Druck aus.
  • Ebenfalls sehr gut für die Herstellung von Stanzteilen geeignet.
  • Hohe Klebkraft auf fast allen Untergründen, hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Reißkraft
  • Flexibel und dennoch weitestgehend unempfindlich, z. B. gegen Weichmacher und Öldämpfe
  • Wetterbeständig und wasserfest
  • Leicht von Hand einreißbar, glatte Risskanten
  • Geeignet für Kennzeichnungen in Schaltkästen sowie zum Bündeln und Markieren von elektrischen Isolierungen und Kabeln
  • Zum Kennzeichnen elektrischer Bauteile sowie zum Verschließen von Dosen und Kanälen
  • Zur Beschriftung mit bedruckten Stanzteilen
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 262 µm
  • Dicke der Abdeckung: 76 µ
  • Art der Abdeckung: Papier
  • Farbe der Abdeckung: gelb
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 180 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4 N/cm
  • Klebmasse: Naturkautschuk, wärmehärtend
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Stärke:
262 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 36,75*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 171,92*
€ 247,34*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,17*
€ 256,38*
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 204,87*
€ 261,10*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,76*
€ 42,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,10*
€ 40,58
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4722* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 294,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.