Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband, 38mm breitx25lfm, 250µ,, gelb, Baumwollzellgewebe


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Doppelseitiges Klebeband, 38 mm breit x 25 lfm, Messeklebeband, abziehbar
Doppelseitiges Klebeband, 38 mm breit x 25 lfm, Messeklebeband, abziehbar
Artikel-Nr.:
     123TP-5521105
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5521105
EAN/GTIN:
     4056705211056
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Zum Fixieren und Kleben
  • Beidseitig beschichtetes Baumwollzellgewebe
  • Eine stark und eine schwach klebende Seite
  • Einfach abziehbar, hinterlässt keine Klebespuren auf dem Fussboden
  • Klebkraft: 20 N/cm (1. Seite)
  • Klebkraft: 10 N/cm (2. Seite)
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Acrylatkleber
Weitere Informationen:
Material:
Baumwollzellgewebe
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
8,16
Länge innen:
25 m
Breite innen:
38 mm
Stärke:
250 µ
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, gewebeklebeband neongelb (l x b) 25 m x 38 mm, gewebe klebeband, gewebe-klebeband gelb, Doppelseitiges, doppelseitig, 5521105, 5.521.105, 55.211.05, Spezialklebeband, Doppelseitige klebebänder, Doppelseitige Packbänder, messe-spezialklebeband, beidseitiges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2412* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.