Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
tesafilm 4104, 66m x 12mm, transparent
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-5521123
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04104-00012-00
EAN/GTIN:
4005800001512
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
Trägermaterial: PVC-Film
Dicke/Stärke: 65 µ
Reißdehnung: 60 %
Reißkraft: 60 N/cm
Klebkraft: 2,3 N/cm
Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Stärke:
65 µ
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
... >
Lager 123
>
Klebebänder, Etiketten, Kennzeichnung
>
tesa-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
Abdeckband
,
Abklebeband
,
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
PVC-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
tesa klebefilm 12mmx66m
,
folienkleber
,
pvc-packband tesa
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,21*
€ 5,30*
Lager 52DVW
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,86*
€ 5,40*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 6,39*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,67*
Lager 123
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 11,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,07713* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen (
entspricht € 136,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beutelschließer ohne Messer 12mm #4200
k.A.
ab € 59,36*
Zubehör
Beutlschließer mit Messer 12mm #4300
k.A.
ab € 58,28*
Zubehör
Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 15 mm
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 11,72*
Zubehör
Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 19 mm
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,94*
Zubehör
Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 25 mm
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,86*
Zubehör
Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 38 mm
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,30*
Zubehör
Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 50 mm
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,56*
Zubehör
tesa 6005 Handabroller für Tesafilm Tesapack Tesakrepp 19mm
tesa
6005
ab € 206,51*
Zubehör
Tischabroller für 19 und 25mm Klebefilm Klebeband Kern: 25 + 76mm weiß
VEPATIM
WX-67910
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen