Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4104, 66m x 15mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesafilm 4104, 66m x 15mm, transparent
tesafilm 4104, 66m x 15mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5521124
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00014-00
EAN/GTIN:
     4005800008276
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
  • Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
  • Trägermaterial: PVC-Film
  • Dicke/Stärke: 65 µ
  • Reißdehnung: 60 %
  • Reißkraft: 60 N/cm
  • Klebkraft: 2,3 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
15 mm
Stärke:
65 µ
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,09*
€ 7,47*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,75*
€ 7,53*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,14*
€ 8,05*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,04*
€ 9,23*
Lager 123
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 13,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,09288* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 138,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,51*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.