Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4316 PV3, 50m x 75mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 75mm, chamois
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 75mm, chamois
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 75mm, chamois
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 75mm, chamois
Artikel-Nr.:
     123TP-5521140
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00020-03
EAN/GTIN:
     4042448089717
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 °C.
  • Das Produkt ist dünn und flexibel und besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit sowie eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite.
  • Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 140 µ
  • Reißkraft: 38 N/cm
  • Hitzebeständigkeit bis ca. +100 °C
  • Klebkraft auf Stahl: 3,4 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
75 mm
Stärke:
114 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,80*
ab € 8,32*
€ 11,02*
18 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,49*
€ 12,05*
Lager 123
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 23,18*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 23,18*
€ 27,58
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1768* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 92,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.