Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Hochkrepp-Klebeband
>
Artikel
tesakrepp 4322, 50m x 15mm, chamois
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-5521150
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04322-00004-00
EAN/GTIN:
4005800008283
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung.
Durch "Herausziehen" der Kreppung wird eine randscharfe Abdeckung und gute Verklebung erzielt.
Geeignet zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken sowie zum Verpacken und Bündeln.
Zum Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen oder zum Befestigen von Papiermasken.
Geeignet zur Nahtverklebung (Verstärkungsband) in der Schuhindustrie.
Trägermaterial: hoch gekrepptes Papier
Dicke/Stärke: 380 µ
Reißkraft: 28 N/cm
Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
380 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
... >
Lager 123
>
Klebebänder, Etiketten, Kennzeichnung
>
tesa-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
tesa malerkrepp 50 m x 15 mm
,
hochkrepp klebeband
,
tesa hochkrepp-klebeband
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 4,48*
€ 5,76*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 4,52*
€ 5,81*
Lager 7223
4 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 6,69*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,83*
Lager 123
20
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 9,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1004* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen (
entspricht € 195,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesakrepp 4322, 50m x 19mm, chamois
tesa
04322-00007-00
ab € 5,70*
Sonstiges
tesakrepp 4322, 50m x 30mm, chamois
tesa
04322-00010-00
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen