Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4322, 50m x 60mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesakrepp 4322, 50m x 60mm, chamois
tesakrepp 4322, 50m x 60mm, chamois
tesakrepp 4322, 50m x 60mm, chamois
tesakrepp 4322, 50m x 60mm, chamois
Artikel-Nr.:
     123TP-5521156
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00020-00
EAN/GTIN:
     4005800007392
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung.
  • Durch "Herausziehen" der Kreppung wird eine randscharfe Abdeckung und gute Verklebung erzielt.
  • Geeignet zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken sowie zum Verpacken und Bündeln.
  • Zum Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen oder zum Befestigen von Papiermasken.
  • Geeignet zur Nahtverklebung (Verstärkungsband) in der Schuhindustrie.
  • Trägermaterial: hoch gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 380 µ
  • Reißkraft: 28 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
380 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,76*
€ 28,97*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 29,11*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 30,77*
Lager 123
5
Frei Haus
ab € 22,07*
€ 41,96*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 41,96*
€ 49,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,34*
€ 49,19
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4414* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 209,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.