| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 123TP-5521159 Herst.-Nr.: 04323-00002-00 EAN/GTIN: 4005800031618 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Geeignet für universelle Anwendungen wie zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen sowie für leichte Sprühlackierungen.
- Der gekreppte Papierträger stellt eine gute Anpassungsfähigkeit und hohe Anschmiegsamkeit sicher.
- Das Produkt bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 80 °C bei der anschließenden Ofentrocknung.
- Das Kreppband ist von Hand abreißbar.
- Gute Klebkraft und Halt auf unterschiedlichsten Oberflächen.
- Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
- Dicke/Stärke: 125 µ
- Reißkraft: 33 N/cm
- Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +80 °C
- Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | hellbeige | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Stärke: | 125 µ | Trägermaterial: | Papier | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 32 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,95* | € 1,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 32 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 32 | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 1,15* | € 1,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 32 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 123 | | ![](/p.gif) | | 32 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,21* | € 3,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 123 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0242* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen | Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 96,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 123 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 123 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|