Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Flachkrepp-Klebeband
>
Artikel
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 38mm, hellbeige
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
icecat
Lager 123
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-5521165
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04323-00011-00
EAN/GTIN:
4005800026188
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Geeignet für universelle Anwendungen wie zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen sowie für leichte Sprühlackierungen.
Der gekreppte Papierträger stellt eine gute Anpassungsfähigkeit und hohe Anschmiegsamkeit sicher.
Das Produkt bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 80 °C bei der anschließenden Ofentrocknung.
Das Kreppband ist von Hand abreißbar.
Gute Klebkraft und Halt auf unterschiedlichsten Oberflächen.
Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
Dicke/Stärke: 125 µ
Reißkraft: 33 N/cm
Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +80 °C
Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbeige
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Stärke:
125 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
... >
Lager 123
>
Klebebänder, Etiketten, Kennzeichnung
>
tesa-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
Papier-Klebeband
,
Papier-Packband
,
Papierklebeband
,
Papierpackband
,
Reparaturband
,
krepp-klebeband tesa 38mmx50m
,
reparaturband tesa
,
reparaturband 50m
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,13*
€ 2,81*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 2,93*
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,27*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,28*
Lager 123
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0734* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen (
entspricht € 228,96* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 04323-00009-00 Abdeckband 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Sand
tesa
04323-00009-00
ab € 1,77*
Ähnlich
RS PRO Krepp Abdeckband Beige, Stärke 0.11mm Gummi-Kleber 38mm x 50m
RS Pro
1846800
ab € 4,48*
Ähnlich
RS PRO Krepp Abdeckband, Stärke 0.12mm Gummi-Kleber 38mm x 50m
RS Pro
1846806
ab € 5,88*
Ähnlich
Tesa 4323 Papier Abdeckband Beige, Stärke 0.13mm Naturgummi-Kleber 50mm x 50m
tesa
04323-00013-00
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen