Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50600 Standard, 66m x 19mm, grün


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesa 50600 Standard, 66m x 19mm, grün
tesa 50600 Standard, 66m x 19mm, grün
tesa 50600 Standard, 66m x 19mm, grün
tesa 50600 Standard, 66m x 19mm, grün
Artikel-Nr.:
     123TP-5521210
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5521210
EAN/GTIN:
     4056706069090
  • Extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse.
  • Zur Maskierung von Oberflächen, welche bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen.
  • Hohe Festigkeit
  • Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit
  • Einfache, rückstandsfreie Entfernbarkeit
  • Farbe: Grün
  • Trägermaterial: PETP
  • Dicke/Stärke: 80 µ
  • Reißkraft: 75 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl: 4 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +220 °C
  • Klebmasse: Silikon
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Stärke:
80 µ
Trägermaterial:
PETP
Kleber:
Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 48.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1082* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.