Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 52008, 50m x 25mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 52008, 50m x 25mm, transparent
tesa 52008, 50m x 25mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5521221
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52008-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565012297
  • Geeignet z. B. als PE-Beutelverschluss, zur Kartonversiegelung, zum Umreifen und Bündeln sowie für Wartungszwecke.
  • Der Einsatz ist besonders dann ideal, wenn ein sortenreines Recycling erforderlich ist.
  • Die hohe Dehnfähigkeit macht das Klebeband anpassungsfähig an unterschiedliche Oberflächen.
  • Gute Feuchtigkeits- und Dampfbeständigkeit
  • Kann von Hand abgerissen werden.
  • Trägermaterial: PE-Film
  • Dicke/Stärke: 120 µ
  • Reißdehnung: 450 %
  • Reißkraft: 20 N/cm
  • Klebkraft: 1,7 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Stärke:
120 µ
Trägermaterial:
PE-Film
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,12*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 172,05048*
€ 250,86024*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 172,00008*
€ 260,10*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,064* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 296,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.