Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 52008, 50m x 50mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesa 52008, 50m x 50mm, transparent
tesa 52008, 50m x 50mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5521222
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52008-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565012280
  • Geeignet z. B. als PE-Beutelverschluss, zur Kartonversiegelung, zum Umreifen und Bündeln sowie für Wartungszwecke.
  • Der Einsatz ist besonders dann ideal, wenn ein sortenreines Recycling erforderlich ist.
  • Die hohe Dehnfähigkeit macht das Klebeband anpassungsfähig an unterschiedliche Oberflächen.
  • Gute Feuchtigkeits- und Dampfbeständigkeit
  • Kann von Hand abgerissen werden.
  • Trägermaterial: PE-Film
  • Dicke/Stärke: 120 µ
  • Reißdehnung: 450 %
  • Reißkraft: 20 N/cm
  • Klebkraft: 1,7 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
120 µ
Trägermaterial:
PE-Film
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,41*
9 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,68*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,18*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,116* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 258,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.