Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre 60mm Durchm.x610mm Länge,A1, braun, Wandstärke 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandrohre, 60 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm
Versandrohre, 60 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-5730043
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5730043
EAN/GTIN:
     4056705300439
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Pappröhre für gerollte Dokumente uvm.

  • Extrem hohe Stabilität durch Diagonalwicklung und -klebung
  • Gewicht: 207 g
  • Sicherer und knickerfreier Versand
  • Auch zur Archivierung geeignet
  • Mit Kunststoffboden und -deckel
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
610 mm
passend für DIN:
A1
Ursprungsland:
D
Nachhaltigkeit:
aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Versandrohre, Verpackung, Versand, Post, A1, Versandverpackung, Versandhülse, Pappe, 5730043, 5.730.043, 57.300.43, versandrolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5486
18
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 2,20*
18
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 2,23*
12 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 1,8285*
€ 2,4185*
Lager 123
18
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 2,44*
10 Tage
100
18
€ 4,99*
ab € 0,93*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 54 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 54000 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 43,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.