| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6430152 Herst.-Nr.: 6430152 EAN/GTIN: 4056705301528 |
| |
|
| | |
| - Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
- Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
- Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
- Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
- Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent rot | Länge: | 118 mm | offene Seite: | 175 mm | Aufdruck: | liefersch rechn | Funktionalität: | Selbstklebeverschluss | passend für DIN: | C6 | Ursprungsland: | D | Nachhaltigkeit: | aus Recyclingmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, begleittaschen lieferschein-rechnung, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, 6430152, 6.430.152, 64.301.52, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03667* | € 0,04737* | | | | Lager 123 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02511* | € 0,0491* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,89* | € 40,85* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,16* | € 41,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,20* | € 41,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 49,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|