Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 240x110mm, DIN-lang, mit Druck "Lieferschein"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententaschen, 240 x 110 mm, DIN-lang, mit Druck Lieferschein
Dokumententaschen, 240 x 110 mm, DIN-lang, mit Druck Lieferschein
Artikel-Nr.:
     123TP-6430159
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430159
EAN/GTIN:
     4056705301597
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
  • Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
  • Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
  • Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
  • Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
  • Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
LDPE Folie
Farbe:
transparent/rot
Gewicht VE in KG:
4,02
Länge innen:
240 mm
Breite innen:
110 mm
Länge außen:
110 mm
Breite außen:
240 mm
Stärke:
60 µ
DIN:
lang
Weitere Suchbegriffe: lieferschein-tasche farblos, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, 6430159, 6.430.159, 64.301.59, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03933*
€ 0,05323*
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02959*
€ 0,0548*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 45,72*
4 Tage
53
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,88*
€ 46,50*
5 Tage
53
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 46,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04873*
€ 0,05799
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04464*
€ 0,05312
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03969*
€ 0,04723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02959*
€ 0,03521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.