| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6430161 Herst.-Nr.: 6430161 EAN/GTIN: 4056705301610 |
| |
|
| | |
| - Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
- Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
- Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
- Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
- Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 310 mm | offene Seite: | 230 mm | Aufdruck: | ohne druck | Funktionalität: | Selbstklebeverschluss | passend für DIN: | C4 | Ursprungsland: | D | Nachhaltigkeit: | aus Recyclingmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, 6430161, 6.430.161, 64.301.61, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,16424* | € 0,16424* | | | | Lager 123 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 102,58* | € 152,74* | | | | | | 8 Tage | | | 0,001 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 67.130,00* | € 67.130,00* | | | | | 9 Tage | | | 0,001 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 67.130,00* | € 67.130,00* | | | | | | | | 0,001 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 67.130,00* | € 67.130,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10258* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|