Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 240x160mm, C5, mit Druck "Liefersch./Rechg."


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententaschen, 240 x 160 mm, DIN C5, mit Druck Liefersch./Rechg.
Dokumententaschen, 240 x 160 mm, DIN C5, mit Druck Liefersch./Rechg.
Artikel-Nr.:
     123TP-6430162
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430162
EAN/GTIN:
     4056705301627
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
  • Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
  • Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
  • Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
  • Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
  • Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
LDPE Folie
Farbe:
transparent/rot
Gewicht VE in KG:
5,44
Länge innen:
240 mm
Breite innen:
160 mm
Länge außen:
160 mm
Breite außen:
240 mm
Stärke:
60 µ
DIN:
C5
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, begleittaschen lieferschein-rechnung, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, 6430162, 6.430.162, 64.301.62, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02428*
€ 0,068*
5 Tage
214000
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02481*
€ 0,06847*
5 Tage
214000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02481*
€ 0,06848*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05816*
€ 0,07666*
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04028*
€ 0,08077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08077*
€ 0,09612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,06211*
€ 0,07391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05594*
€ 0,06657
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05396*
€ 0,06421
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05198*
€ 0,06186
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04028*
€ 0,04793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 80,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.