| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 123TP-6540010 Herst.-Nr.: 6540010 EAN/GTIN: 4056705400108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
- Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
- Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
- Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
- Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle
- Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller
- Preiswert und umweltfreundlich
- Grammatur: 50 g/m²
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Rollendurchmesser: 220 mm
- Gewicht je Rolle ca. 13 kg
- Farbe: grau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Packseide | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 13 | Qualität: | 50 g/m² | Länge innen: | 520 m | Breite innen: | 500 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide grau, industrie seidenpapier, einschlagpapier 50g/qm, Seidenpapier, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial, 6540010, 6.540.010, 654.000, knüllpapier, Polsterpapier, geschirrpapier, packseide, Juwelierseide, Juwelierpapier, Papierrolle, rolenpapier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 123 | | ![](/p.gif) | | 13 | ![](/p.gif) | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,54* | € 4,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 13 | ![](/p.gif) | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,84* | € 5,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 24,9301* | € 57,18011* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 52 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,52* | € 58,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,45* | ab € 45,57* | € 59,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 123 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 13 Kilogramm ( entspricht € 62,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 123 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 123 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|