Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel, 40x80mm, Einheit nach DIN 55473: 1/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenmittelbeutel, 40x80mm, Einheit nach DIN 55473: 1/3
Trockenmittelbeutel, 40x80mm, Einheit nach DIN 55473: 1/3
Artikel-Nr.:
     123TP-6642010
Hersteller:
     TROPACK
Herst.-Nr.:
     6642010
EAN/GTIN:
     4056705069077
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel

Optimaler Schutz für feuchtigkeitsempfindliche Produkte

  • Die Beutel nehmen Feuchtigkeit auf und schützen vor Korrosion
  • Eine Funktionsbeeinträchtigung der Produkte wird verhindert
  • Einfaches Handling – die staubdichten Beutel werden einfach der Verpackung beigelegt
  • Die Beutelaußenseite ist immer trocken – die Feuchtigkeit wird komplett im Innenteil gespeichert
  • Standardmäßig enthalten Trockenbeutel Tonerde/Bentonit oder Silicagel/Weissgel als Trockenmittel
  • Die Beutel sind chemisch neutral und greifen weder Metall noch andere Stoffe an
Weitere Informationen:
Material:
Kieselerde
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
16,8
Länge innen:
80 mm
Breite innen:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel, Korrosionsschutz, Feuchtigkeitssschutz, staubdicht, Beutel, Kieselgel, Kieselsäuregel, Tonerde, Bentonit, Silicagel, Weissgel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.