Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllmaterial flo-pak Green 500 Liter pro Sack, antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
flo-pak® Green, 500 l/Sack, antistatisch
flo-pak® Green, 500 l/Sack, antistatisch
Füllmaterial flo-pak Green 500 Liter pro Sack, antistatisch
Füllmaterial flo-pak Green 500 Liter pro Sack, antistatisch
Füllmaterial flo-pak Green 500 Liter pro Sack, antistatisch
Artikel-Nr.:
     123TP-6900100
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6900100
EAN/GTIN:
     4056705004887
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips

Einfache Hohlraumfüllung, perfekter Schutz und umweltfreundlich

  • Umweltfreundliches Füllmaterial aus 100 % recyceltem Polystyren und zu 100 % recycelbar
  • Mehrfach wiederverwendbar
  • Optimaler Schutz für schwere und unterschiedlich geformte Produkte
  • Schnelle und einfache Hohlraumausfüllung
  • Abbaubar durch natürliche Mikroorganismen
  • Hat die Form einer geschlossenen geschäumten Acht
  • Hygenisch, geruchlos und staubfrei
  • Sehr leicht (99,6 % aus Luft und 0,4 % aus recyceltem Polystyren) und wirtschaftlich
  • Antistatisch
Weitere Informationen:
Farbe:
gruen
Ursprungsland:
NL
Nachhaltigkeit:
Biologisch abbaubar, aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar, aus Recyclingmaterial
Weitere Suchbegriffe: FP green, Füllmaterial, Polster, Warenschutz, flopak, flo-pak, flo-pack, flopack, antistatisch, bio, 6900020, 6.900.020, 69.000.20, 6900100, 6.900.100, 69.001.00, verpackungs chips, polsterchips, Styroporflocken, styropor, Stüropor, Stüroporflocken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 43,06*
3 Tage
unbekannt
3
€ 5,45*
ab € 33,70*
€ 43,37*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 33,82*
€ 43,55*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 32,86*
€ 43,67*
Lager 123
3
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 47,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 141,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.