| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6940062 Herst.-Nr.: 6940062 EAN/GTIN: 4056705400627 |
| | |
|
| | |
| Innovative PU-Polsterschaumkissen für absolute Sicherheit beim Versand hochwertiger Produkte - Maximaler Polsterschutz für empfindliche Güter
- Blitzschnell passgenaue Polsterkissen herstellen
- Besonders für ungewöhnlich geformte Produkte geeignet
- Einfaches Handling, keine Maschine und kein Erhitzen der Kissen notwendig
- Den Beutel entfalten, wiederholt auf A und B drücken
- Die Komponenten mischen sich, dadurch bläht sich das Kissen auf
- Mit nur zwei Kissen ist jedes Packgut optimal geschützt - Packgut einlegen, ein zweites Kissen auf das Produkt legen, Karton verschliessen
- 30 Stück je Karton
- Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 5,56 | Länge innen: | 460 mm | Breite innen: | 610 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaum-Verpackungssystem, Schaumpolster-System, Schaumpolsterkissen, Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, fixiereinlage, Schaumpolster, Schaum, Instapak, Instapak Quick RT, Schaumpolsterverpackung, Füllen, Polstern, 6940062, 6.940.062, 69.400.62, Füllmaterial, Schaumbeutel, Schaumbeutelverpackung, schaumverpackung, Schaumverpackungsbeutel, Verpackungsschaum, polster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,00* | € 218,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,83* | € 220,30* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,03* | € 229,32* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,03* | € 233,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,38* | € 236,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 30 Stück (ab € 5,501* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|