Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaum-Zuschnitte, 297x210mm, A4, 40mm Stärke, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noppenschaum-Zuschnitte, 297 x 210 mm, weiß, DIN A4, 40 mm Stärke
Noppenschaum-Zuschnitte, 297 x 210 mm, weiß, DIN A4, 40 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     123TP-7240011
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240011
EAN/GTIN:
     4056705100701
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaumplatte stärke 40
  • Besonders sicherer und weicher Polsterschutz
  • Ideal zum Auspolstern von Kartonagen und Versandboxen
  • Sehr flexibel, passt sich jeder Produktform an
  • Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Material:
Noppenschaum
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
2,35
Länge innen:
297 mm
Breite innen:
210 mm
Länge außen:
297 mm
Breite außen:
210 mm
Höhe außen:
40 mm
Stärke:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: noppenschaumplatten, Noppenschaum, Zuschnitte, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Polsterschutz, 7240011, 7.240.011, 724.001, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, schaumstoff, Schaumstoffeinlagen, schaumstoffeinsatz, schaumplatten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
487
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,37*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,37*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,49*
5 Tage
24
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,48*
€ 62,11*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 63,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.