| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 123TP-7240012 Herst.-Nr.: 7240012 EAN/GTIN: 4056705400122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Besonders sicherer und weicher Polsterschutz
- Ideal zum Auspolstern von Kartonagen und Versandboxen
- Sehr flexibel, passt sich jeder Produktform an
- Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Noppenschaum | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 0,0735 | Länge innen: | 420 mm | Breite innen: | 297 mm | Länge außen: | 420 mm | Breite außen: | 297 mm | Höhe außen: | 40 mm | Stärke: | 40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schaumplatten, noppenschaumplatte stärke 40, schaum platte, Noppenschaum, Zuschnitte, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Polsterschutz, 7240012, 7.240.012, 724.002, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, schaumstoff, Schaumstoffeinlagen, schaumstoffeinsatz, schaumplatten, noppenschaumplatten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 123 | | ![](/p.gif) | | 120 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 120 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,31* | € 1,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 122,0904* | € 164,5404* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 127,4004* | € 171,6204* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 128,0208* | € 181,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 123 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück | Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 182,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 123 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 123 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|