Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpads, 50x50x25mm, weiß, 30kg/qm Raumgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polsterschutz, selbstklebend, 50 x 50 x 25 mm, weiß, stark haftend
Polsterschutz, selbstklebend, 50 x 50 x 25 mm, weiß, stark haftend
Schaumpads, 50x50x25mm, weiß, 30kg/qm Raumgewicht
Artikel-Nr.:
     123TP-7240021
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240021
EAN/GTIN:
     4056705100749
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads

Selbstklebender Polsterschutz für stossempfindliche Güter

  • Preisgünstiger, sicherer Schutz für stossempfindliche Güter
  • Aus Polyethylen-Schaum, Raumgewicht 30 kg/m³
  • Permanent haftend
  • Verhindert ein Verrutschen der Ware
  • Kann auch zum Trennen gestapelter Ware verwendet werden
  • Beqümes, einfaches Handling
  • Sauber, staubfrei
  • Lieferung als Platte
  • 2.000 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Schaum
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
5,52
Qualität:
30kg/qm
Länge innen:
50 mm
Breite innen:
50 mm
Höhe innen:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: schaumpads, Kantenschutz, Pads, Polsterschutz, selbstklebende schaumpads, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Eckenschutz, Kantenschutzmittel, 7240021, 7.240.021, 72.400.21, eckschutz, styropor
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04314*
€ 0,06632*
5 Tage
28000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04314*
€ 0,06671*
5 Tage
28000
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04314*
€ 0,06671*
Lager 123
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04782*
€ 0,07142*
11 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04933*
€ 0,07342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,07142*
€ 0,08499
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06462*
€ 0,0769
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,06384*
€ 0,07597
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,06092*
€ 0,07249
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04782*
€ 0,05691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 142,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.