Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 100mm breitx250lfm, 2mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 100 mm breit x 250 lfm, 2 mm Stärke
Schaumfolie, 100 mm breit x 250 lfm, 2 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     123TP-7240033
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240033
EAN/GTIN:
     4056705100817
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte

  • Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
  • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
  • Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
  • Wiederverwendbar
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 800 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
0,72
Länge innen:
250 m
Breite innen:
100 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum, Oberflächenschutz, 7240033, 7.240.033, 72.400.33, pe schaum, Nopafoam
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 37,15*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 37,25*
52 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 37,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 30,77*
€ 39,04*
Lager 123
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 40,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,14*
€ 47,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,05624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.