Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Luftpolsterfolie
>
ESD-Luftpolsterfolie
>
Artikel
Luftpolsterfolie, 3-lagig 1000mm breitx50lfm, 100µ, rosa, antistatisch
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 123
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-7340054
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
7340054
EAN/GTIN:
4056705003477
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Speziell für den Versand elektrostatisch empfindlicher Güter
Aussen- und Innenlayer glatt
Feuchtigkeits- und staubabweisend
Verschweissbar
Recycelbar
10 mm Noppendurchmesser
4 mm Noppenhöhe
75 mm Kerndurchmesser
400 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Länge:
50 m
Breite:
1000 mm
ESD/EGB- & VCI-Schutz:
antistatisch
Stärke:
100 µm
Ursprungsland:
D
... >
Füll- und Polstermaterial
>
Luftpolsterfolien
>
3-lagig
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolsterrollen
,
esd luftpolsterfolie
,
dreilagige Luftpolsterfolie
,
antistatisch
,
Luftpolster
,
Verpackungsfolie
,
Luftkissen
,
Noppenfolie
,
luftpolsterfolie rosa
,
luftpolsterfolie farbig
,
esd
,
egb
,
Knisterfolie
,
bläschenfolie
,
luftkammerfolie
,
antistatische lupo
,
7340054
,
7.340.054
,
73.400.54
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
3 Tage
26
€ 4,90*
ab € 36,14*
€ 59,80*
Lager 123
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 64,73*
Lager 42XH2
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 65,69*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 67,98*
Lager 5R7J8
10 Tage
20
€ 4,99*
ab € 40,81*
€ 68,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.