Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoEx Luftpolsterfolie 2-lagig, 1000mm breitx100lfm, 50µ,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1000mm breitx100lfm, 50µ
Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1000mm breitx100lfm, 50µ
Artikel-Nr.:
     123TP-7340083
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340083
EAN/GTIN:
     4056705400832
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,28
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 50 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Lupo, Knallfolie, Luftpolster, Lupo-Folie, Oberflächenschutz, Polsterschutz, polstern, Economic, 7340083, 73400.83, 73.400.83, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie, zweilagige luftpolsterfolie, CoEx Luftpolsterfolie, coex folie
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,31*
€ 51,73*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 37,39*
€ 56,59*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,46*
€ 58,62*
9 Tage
20
pro Stück
€ 3,99*
ab € 39,41*
€ 59,30*
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 46,16*
€ 59,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,59*
€ 67,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,80*
€ 65,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 51,96*
€ 61,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,57*
€ 50,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,54*
€ 49,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,39*
€ 44,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3739* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.