Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoEx Luftpolsterfolie 2-lagig, 1200mm breitx100lfm, 50µ,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1200mm breitx100lfm, 50µ
Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1200mm breitx100lfm, 50µ
Artikel-Nr.:
     123TP-7340084
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340084
EAN/GTIN:
     4056705400849
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,78
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1200 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Lupo, Knallfolie, Luftpolster, Lupo-Folie, Oberflächenschutz, Polsterschutz, polstern, Economic, 7340084, 73400.84, 73.400.84, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie, zweilagige luftpolsterfolie, CoEx Luftpolsterfolie, coex folie
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
136
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,87*
€ 79,95*
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,64*
€ 81,16*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 82,30*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 66,30*
€ 83,01*
Lager 123
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 95,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,98*
€ 114,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,65*
€ 112,63
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 94,62*
€ 112,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,79*
€ 89,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,86*
€ 81,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 67,31*
€ 80,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 61,77*
€ 73,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6177* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.