Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 300x400+50mm, 70µ,SK-Verschlusslasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel, 300x400+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Luftpolsterbeutel, 300x400+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Artikel-Nr.:
     123TP-7340193
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340193
EAN/GTIN:
     4056705003392
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Druckerfolie
Printerfolie
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,1
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
50 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel verschweißbar, pe-beutel, pe-beutel 70µ, Bläschen-Beutel, Luftpolster Flachbeutel, Luftpolster mit Selbstklebeverschluss, Selbstklebeverschluss, SK-Verschluss, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, polybeutel, luftpolsterfolienbeutel, 7340193, 7.340.193, 73.401.93
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2908*
€ 0,4129*
12 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3294*
€ 0,4394*
7 Tage
5342
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3776*
€ 0,5088*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 94,59*
6 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 72,85*
€ 96,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4129*
€ 0,49135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3681*
€ 0,43804
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 82,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299602
ab € 55,73*
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,28*
Zubehör
TransPak
299583
ab € 49,21*
Zubehör
TransPak
299586
ab € 48,52*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.