Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 150x200+50mm, 100µ,, SK-Verschlusslasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel, 150 x 200 + 50 mm, 100 µ, mit Selbstklebeverschlusslasche
Luftpolsterbeutel, 150 x 200 + 50 mm, 100 µ, mit Selbstklebeverschlusslasche
Artikel-Nr.:
     123TP-7340200
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340200
EAN/GTIN:
     4056705402003
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
2,34
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
150 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel, Bläschen-Beutel, Luftpolster Flachbeutel, Luftpolster mit Selbstklebeverschluss, Selbstklebeverschluss, SK-Verschluss, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, 7340200, 7.340.200, 73.402.00, polybeutel, luftpolsterfolienbeutel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,095*
€ 0,2007*
5 Tage
21250
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0995*
€ 0,2055*
5 Tage
21250
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0995*
€ 0,2059*
4 Tage
5000
250
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,1172*
€ 0,2289*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 53,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,45*
€ 50,5155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,095*
€ 48,90305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.