Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 250x350+50mm, 100µ,, SK-Verschlusslasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel, 250 x 350 + 50 mm, 100 µ, mit Selbstklebeverschlusslasche
Luftpolsterbeutel, 250 x 350 + 50 mm, 100 µ, mit Selbstklebeverschlusslasche
Artikel-Nr.:
     123TP-7340202
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340202
EAN/GTIN:
     4056705402027
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,7
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
250 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 100µ, pe-beutel, pe-beutel verschweißbar, Bläschen-Beutel, Luftpolster Flachbeutel, Luftpolster mit Selbstklebeverschluss, Selbstklebeverschluss, SK-Verschluss, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster, Folie, 7340202, 7.340.202, 73.402.02, polybeutel, luftpolsterfolienbeutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1747*
€ 0,265*
5 Tage
4837
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1827*
€ 0,2824*
5 Tage
4837
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1827*
€ 0,2827*
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1897*
€ 0,2928*
16 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2343*
€ 0,3043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.