Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, großnoppig, 1200mm breitx30lfm, 100µ,, 2-lagig, Noppe 30mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, großnoppig 1200 mm breit x 30 lfm, Stärke 100 µ, 2-lagig
Luftpolsterfolie, großnoppig 1200 mm breit x 30 lfm, Stärke 100 µ, 2-lagig
Luftpolsterfolie, großnoppig, 1200mm breitx30lfm, 100µ,, 2-lagig, Noppe 30mm
Artikel-Nr.:
     123TP-7340443
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340443
EAN/GTIN:
     4056705404434
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Optimaler Schutz für empfindliche Produkte
  • Besonders dicke Noppen sorgen für maximalen Schutz
  • Verhindert Kratzer und Druckstellen
  • Extrem hohe Reisskraft<
  • 2-lagige Folie
  • Wärme- und kältebeständig von +70 bis -60 °C  
  • 30 mm Noppendurchmesser, 10 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 500 mm Rollendurchmesser
  • Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,9
Länge innen:
30 m
Breite innen:
1200 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, Luftpolster, Verpackungsfolie, Luftkissen, 7340443, 7.340.443, 73.404.43, Zweilagige Luftpolsterfolie, Zweilagig, Großnoppe, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie, Luftpolsterfolie großnoppig
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
115
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 32,94*
€ 65,91*
52 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 41,33*
€ 67,37*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 59,12*
€ 69,73*
4 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 57,07*
€ 70,12*
Lager 123
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 83,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,75*
€ 99,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,26*
€ 96,70
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 80,50*
€ 95,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,48*
€ 67,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,08*
€ 63,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3975* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.