| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7450014 Herst.-Nr.: 7450014 EAN/GTIN: 4056705500143 |
| |
|
| | |
| - Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material
- Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
- Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
- Mit Sirex-Zertifikat ideal für den Export ins Ausland (Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage)
- Leicht stapelbar, spart Lagerraum
- Luftfrachttauglich
- Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15)
- Durchschnittliches Normgewicht: ca. 10,5 kg
- Dynamische Belastbarkeit: 900 kg
- Statische Belastbarkeit: 2.700 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Pressholz | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 11,4 | Länge innen: | 1200 mm | Breite innen: | 800 mm | Höhe innen: | 135 mm | Traglast: | 900 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette, Inka, Paletten, Inka-Paletten, Inca, Inkapalette, Pressholz, Sperrholz, Export, Exportpalette, Export-Palette, Euromaß, 01. Jan, 7450014, 7.450.014, 745.004, palette, Einwegpaletten, übersee, überseeverpackung, überseepalette, holzpalette |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,42* | € 30,00* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,27* | € 31,46* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,36* | € 33,36* | | | | Lager 123 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,45* | € 33,53* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,55* | € 34,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 167,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|