| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7450015 Herst.-Nr.: 7450015 EAN/GTIN: 4056705500150 |
| |
|
| | |
| - Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material
- Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
- Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
- Mit Sirex-Zertifikat ideal für den Export ins Ausland (Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage)
- Leicht stapelbar, spart Lagerraum
- Luftfrachttauglich
- Container = Modulmass für 20- und 40-Fuss-Container
- Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15)
- Durchschnittliches Normgewicht: ca 15 kg
- Dynamische Belastbarkeit: 900 kg
- Statische Belastbarkeit: 2.700 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Pressholz | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 75 | Länge innen: | 1140 mm | Breite innen: | 1140 mm | Traglast: | 900 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette, Inka, Paletten, Inka-Paletten, Inca, Pressholz, Sperrholz, Export, Exportpalette, Export-Palette, Containerpalettenmaß, 7450015, 7.450.015, 745.005, palette, Einwegpaletten, übersee, überseeverpackung, überseepalette, holzpalette |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,88* | € 36,73* | | | | Lager 123 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,55* | € 40,94* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,30* | € 43,96* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 42,89* | € 45,00* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 46,08* | € 46,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 204,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|