Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfaltkiste, 780x580x587mm, 1/2 Euromaß, Birkensperrholz, 6mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkiste, 780 x 580 x 587 mm, 3-tlg., 1/2 Euromaß, aus Birkensperrholz
Faltkiste, 780 x 580 x 587 mm, 3-tlg., 1/2 Euromaß, aus Birkensperrholz
Artikel-Nr.:
     123TP-7550207
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550207
EAN/GTIN:
     4056705502079
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
  • Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
  • Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel und Schrauben
  • Spart Lager- und Retourenkosten
  • Stabiles 6 mm starkes Birkensperrholz
  • Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • Gewicht: 13 kg
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,12
Länge innen:
780 mm
Breite innen:
580 mm
Höhe innen:
587 mm
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Falt-Box, Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, Exportverpackung, Faltkistensystem, Holzfaltkiste, Holzkiste, klappbox braun, falt box, holz aufsatzrahmen palette, ExPak, Sperrholz, Kiste, Euromaß, 7550207, 7.550.207, 75.502.07, sperrholzkiste, sperrholzcontainer, sperrholzfaltkiste, CargoBox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,77*
€ 83,75*
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 90,12*
8 Tage
1000
€ 3,99*
ab € 44,12*
€ 92,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 93,11*
Lager 123
Frei Haus
ab € 40,17*
€ 96,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.