Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfaltkiste, 1180x780x500mm, 1 Euromaß, Birkensperrholz, 6mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkiste, 1180 x 780 x 500 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Faltkiste, 1180 x 780 x 500 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Artikel-Nr.:
     123TP-7550208
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550208
EAN/GTIN:
     4056705502086
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
  • Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
  • Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel und Schrauben
  • Spart Lager- und Retourenkosten
  • Stabiles 6 mm starkes Birkensperrholz
  • Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • Gewicht: 18,2 kg
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
18,2
Länge innen:
1180 mm
Breite innen:
780 mm
Höhe innen:
500 mm
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Falt-Box, Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, Exportverpackung, Faltkistensystem, Holzfaltkiste, Holzkiste, holzfaltkiste 1180x780x750mm, falt box, klappbox braun, ExPak, Sperrholz, Kiste, Euromaß, 7550208, 7.550.208, 75.502.08, sperrholzkiste, sperrholzcontainer, sperrholzfaltkiste, CargoBox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,94*
€ 160,13*
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 161,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 168,38*
Lager 123
Frei Haus
ab € 54,28*
€ 173,10*
€ 4,95*
ab € 149,79*
€ 175,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.