Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfaltkiste, 1180x780x750mm, 1 Euromaß, Birkensperrholz, 6mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkiste, 1180 x 780 x 750 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Faltkiste, 1180 x 780 x 750 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Artikel-Nr.:
     123TP-7550209
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550209
EAN/GTIN:
     4056705502093
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
  • Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
  • Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel und Schrauben
  • Spart Lager- und Retourenkosten
  • Stabiles 6 mm starkes Birkensperrholz
  • Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • Gewicht: 22,3 kg
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
22,3
Länge innen:
1180 mm
Breite innen:
780 mm
Höhe innen:
750 mm
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Falt-Box, Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, Exportverpackung, Faltkistensystem, Holzfaltkiste, Holzkiste, holzfaltkiste 1180x780x750mm, falt box, klappbox braun, ExPak, Sperrholz, Kiste, Euromaß, 7550209, 7.550.209, 75.502.09, sperrholzkiste, sperrholzcontainer, sperrholzfaltkiste, CargoBox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 167,96*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,74*
€ 168,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 177,08*
Lager 123
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 180,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,19*
€ 183,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.