Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzaufsatzrahmen 800x600x200mm, für Europalette, 2-Brett-Rahmen, IPPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzaufsatzrahmen, 800 x 600 x 195 mm
Holzaufsatzrahmen, 800 x 600 x 195 mm
Holzaufsatzrahmen 800x600x200mm, für Europalette, 2-Brett-Rahmen, IPPC
Artikel-Nr.:
     123TP-7550216
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550216
EAN/GTIN:
     4056705502161
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
  • Die flexible, wirtschaftliche Lösung für Transport und Versand
  • Extrem wirtschaftlich durch universellen, vielfachen Einsatz
  • Spart Lager- und Retourenkosten durch geringen Platzbedarf
  • Platzeinsparung in gefaltetem Zustand 85 %
  • Besonders leichtes Handling
  • Von einer Person schnell und einfach aufzubauen
  • Hohe Belastbarkeit und Qürsteifigkeit durch Stahleckbeschläge
  • Witterungsbeständig
  • Besonders umweltfreundlich
  • Höhenvariabel in 200 mm Schritten
  • 20 mm Wandstärke
  • Gewicht 5,6 kg
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Höhe:
200 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Ursprungsland:
LV
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, palettenaufsatz holz, aufsatzrahmen palette, Palette, Aufsatz, Holzaufsatz, Rahmen, Transport, Aufsetzrahmen, 7550216, 7.550.216, 755.026, holzaufsetzrahmen, palettenaufsatzrahmen, palettenaufsatz, Faltrahmen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
240
25
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 17,36*
2 Tage
17
1
€ 9,95*
ab € 14,04*
€ 18,19*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 18,49*
€ 23,92*
1
€ 4,90*
ab € 18,05*
€ 24,41*
Lager 123
5
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 29,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 147,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
verpackung24
16924
€ 14,84*
Zubehör
verpackung24
16943
€ 10,87*
Zubehör
verpackung24
16944
€ 23,53*
Zubehör
verpackung24
16945
€ 34,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.