Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, 8mm Schenkellänge, für Hammertacker A11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern, 8 mm, für Hammertacker R 11
Heftklammern, 8 mm, für Hammertacker R 11
Artikel-Nr.:
     123TP-7770216
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7770216
EAN/GTIN:
     4056705102118
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
kartonverschlusshefter heftklammern
  • Geeignet für Hammertacker A 11 und Handtacker Takkurat 44
  • Ideal zur Befestigung von Folien, Pappen, Dämmstoffen und Isolierungen
  • Besonders stabil für eine feste Heftung
  • Aus robustem Metall
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
silber
Gewicht VE in KG:
0,627
Länge innen:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftklammern, R11, Handtacker, 7770216, 7.770.216, 777.026, schlagtacker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00365*
€ 0,00867*
11 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00627*
€ 0,0092*
5 Tage
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 34,70*
5 Tage
16
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,00*
€ 34,70*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 18,25*
€ 38,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00867*
€ 0,01032
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00608*
€ 0,00724
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00534*
€ 0,00635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00365*
€ 0,00434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 43,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.